- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 健康器具・機器
- エクササイズ バンドのおすすめ人気ランキング
エクササイズ バンドのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新139件の「エクササイズ バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用ゴムバンド」、「トレーニングバンド」、「プランクトレーニングマット」などの商品も取り扱っております。
ストレッチやトレーニングなど色々なエクササイズに使える!トレーニング方法の説明書付。筋力トレーニング ・リハビり・体幹トレーニング ・ストレッチに!
セット内容
本体×1
材質
TPE
寸法(mm)
1500×150
形態
包装:PP袋入り
健康管理アプリへユーザー登録をする事で基礎代謝や理想体重・標準体重BMIなどを算出することができるフィットネスバイク。
AFB6119本機バイクをBlueToothで連携することで、日々の運動量を計測できる。離れて暮らす家族や両親をグループ化してデータの共有も可能。キャスター付きなので移動もラクラク。ペダルバンド付きで足の踏み外し防止。
ハンドル部分のセンサーで簡単に心拍測定できるグリップセンサー搭載。多彩なトレーニングメニュー搭載。運動後、1分間でどの程度心拍数が平常に戻ったかを6段階で評価する体力評価機能付き。
用途エクササイズ、運動に。
トレーニング/シェイプアップ/ダイエット/フィットネスバイク/マグネットバイク/エクササイズマシン/体力強化/バイク運動
材質
スチール、ABS、PVC、PU、PP
質量(kg)
23.5
定格消費電力(W)
9.5
センサー
グリップセンサー方式
電源(AC100V)
50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53.5×92×123.5
負荷方式
マグネット24段階
制限体重(kg)
120
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
収縮性に優れた素材で、全身のストレッチや筋力トレーニングが出来ます。
用途ストレッチ・筋力トレーニング
材質
TPR
チューブ長さ(mm)
約1500
漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
材質
特殊天然ゴム
幅(mm)
150
長さ(m)
5.5
ラテックスフリーですので、臭いが少なくアレルギーの方にも安心です。
仕様
ラテックスフリー
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法(幅Wmm×長さLm)
約100×1.5
強度
黄/弱、赤/中弱、緑/中、青/強、黒/最強
漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
幅(mm)
150
長さ(m)
46
材質
特殊天然ゴム
初めて試されたい方向けに。使いやすい1.5mの短いサイズ。
材質
天然ゴム
長さ(m)
1.5
伸縮自在・応用自在のトレーニングラバー(チューブタイプ)。耐久性に優れハードトレーニングに対応
付属品
マニュアル
材質
天然ゴム
長さ(m)
3
伸縮・応用自在のトレーニングラバーです。使用頻度の多い方にお薦めです。
材質
天然ゴム
寸法(幅Wmm×長さLm)
125×5.4
付属品
マニュアル
天然ゴム、パウダーフリーで使いやすく、お渡しするのに便利な1.5mにカットされている商品となります。
天然ゴムで効果的トレーニング
材質
天然ゴム
ラテックスフリーのエクササイズバンドです。ループを連続して配置することで複数のグリップオプションが実現し、上半身と下半身のエクササイズが同時に行えます。
色
赤色
規格
中弱
1箱(1個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
用途エクササイズマット、ヨガマット、フロアマットとして。フィットネス、ストレッチ、ヨガに。
付属品
固定バンド
細いチューブ状の天然ゴム製訓練具。
セラバンドと同様に、筋力や関節の機能維持と向上、可動域の拡大の運動に活用できます。
強さに応じて7色に分かれています。
生活習慣病予防・リハビリ・トレーニング・フィットネスに適しています。
材質
天然ゴム